tension assignée (Ue)
nombre de pôles
courant permanent nominal (Iu)
finition de l'élément d'actionnement
type de construction de l'appareil
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
type de raccordement du circuit principal
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
avec déclencheur à sous-tension intégré
adapté à un montage de profilés chapeaux
appareil complet avec unité de protection
montage de profilés chapeaux en option
réglage de courant du déclencheur de surcharge
Equipement armoires électriques
10000 produits
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles: 4
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 250 A
type de déverrouillage: autre
indice de protection (IP): IP44
mode de pose: encastré
dispositif auxiliaire: actionnement à distance
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de pôles: 4
courant permanent nominal (Iu): 400 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz: 36 kA
nombre de pôles: 4
courant nominal: 40 A
type de courant différentiel: AC
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
Copie
Copie
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
Copie
Copie
dispositif auxiliaire: déclencheur par courant de travail
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de pôles: 4
courant nominal: 25 A
type de courant différentiel: AC
nombre de pôles: 4
courant nominal: 25 A
type de courant différentiel: AC
Copie
Copie
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
type de compteur: électronique
courant nominal (In): 160 A
courant maximal (Imax): 160 A
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 4
courant nominal: 25 A
type de courant différentiel: AC
Copie
Copie
nombre de pôles: 4
courant nominal: 40 A
type de courant différentiel: A
nombre de pôles (total): 4
nombre de pôles protégés: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
courant de fonctionnement nominal: 25 A
tension d'actionnement assignée: 195...253 V
type de tension de fonctionnement: AC
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 2 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
Copie
Copie
type de tension d'actionnement: AC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz: 220...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz: 208...277 V
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
Copie
Copie
nombre de pôles (total): 4
nombre de pôles protégés: 3
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A