calibre/courant nominal assigné (In)
nombre de pôles protégés
tension assignée (Ue)
type de tension
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
profondeur d'encastrement
fréquence
pôle neutre sectionné simultanément
tension d'isolement assignée (Ui)
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
nombre de pôles (total)
produits auxiliaires associables
catégorie de surtension
Equipement tableaux électriques
10000 produits
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
Copie
Copie
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
Copie
Copie
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 60 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe): autre
Copie
Copie
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
Copie
Copie
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
courant de fonctionnement nominal: 25 A
tension d'actionnement assignée: 195...253 V
type de tension de fonctionnement: AC
nombre de pôles: 13
nombre de phases: 1
courant permanent nominal (Iu): 63 A
nombre de pôles protégés: 3
calibre/courant nominal assigné (In): 60 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.5 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
mode de pose: saillie
nombre de rangées: 3
largeur en nombre de modules: 13
Copie
Copie
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A