Filtres généraux

Offre VerteEn savoir plus

Equipement tableaux électriques (21395)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Equipement tableaux électriques

10000 produits

Legrand
  • nombre de pôles: 2

  • calibre/courant nominal assigné (In): 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Legrand
Classement vert

B

  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 16 A

Legrand
Classement vert

A

  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 10 A

Hager
Classement vert

B

  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 16 A

Legrand
  • nombre de pôles: 2

  • calibre/courant nominal assigné (In): 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Legrand
  • nombre de pôles protégés: 3

  • calibre/courant nominal assigné (In): 60 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.5 A

Hager
Classement vert

A

  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 10 A

Schneider Electric
  • nombre de pôles: 2

  • calibre/courant nominal assigné (In): 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 16 A

Legrand
Classement vert

B

  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 20 A

Schneider Electric
  • nombre de pôles: 2

  • calibre/courant nominal assigné (In): 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Legrand
Classement vert

B

  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 16 A

Hager
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 2

  • calibre/courant nominal assigné (In): 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 10 A

Hager
Classement vert

B

  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 20 A

Legrand
Classement vert

A

  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 10 A

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • mode de pose: saillie

  • nombre de rangées: 2

  • largeur en nombre de modules: 13

Schneider Electric
  • nombre de pôles: 2

  • calibre/courant nominal assigné (In): 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles: 13

  • nombre de phases: 1

  • courant permanent nominal (Iu): 63 A

Legrand
  • nombre de pôles: 2

  • calibre/courant nominal assigné (In): 40 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A

Hager
  • Copie

  • Copie

  • fonction: commutateur mécanique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0

Theben
  • Copie

  • Copie

  • nombre de canaux: 1

  • tension d’alimentation: 110...240 V

  • programme 24 h: Oui

Hager
Classement vert

B

  • Copie

  • Copie

  • nombre de pôles (total): 2

  • nombre de pôles protégés: 1

  • calibre/courant nominal assigné (In): 16 A

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • courant de fonctionnement nominal: 25 A

  • tension d'actionnement assignée: 195...253 V

  • type de tension de fonctionnement: AC