calibre/courant nominal assigné (In)
type de tension
tension assignée (Ue)
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
profondeur d'encastrement
fréquence
pôle neutre sectionné simultanément
tension d'isolement assignée (Ui)
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
nombre de pôles protégés
nombre de pôles (total)
produits auxiliaires associables
catégorie de surtension
Equipement tableaux électriques
10000 produits
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles protégés: 3
calibre/courant nominal assigné (In): 60 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.5 A
Copie
Copie
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
Copie
Copie
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
mode de pose: saillie
nombre de rangées: 2
largeur en nombre de modules: 13
Copie
Copie
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
Copie
Copie
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 13
nombre de phases: 1
courant permanent nominal (Iu): 63 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
Copie
Copie
fonction: commutateur mécanique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de canaux: 1
tension d’alimentation: 110...240 V
programme 24 h: Oui