calibre/courant nominal assigné (In)
tension assignée (Ue)
type de tension
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
profondeur d'encastrement
fréquence
Equipement tableaux électriques
10000 produits
courant de fonctionnement nominal: 25 A
tension d'actionnement assignée: 195...253 V
type de tension de fonctionnement: AC
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 2 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
mode de pose: saillie
nombre de rangées: 4
largeur en nombre de modules: 13
mode de pose: saillie
nombre de rangées: 3
largeur en nombre de modules: 13
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
mode de pose: saillie
nombre de rangées: 2
largeur en nombre de modules: 13
nombre de pôles protégés: 3
calibre/courant nominal assigné (In): 30 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.5 A
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 45 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.5 A
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
mode de pose: saillie
nombre de rangées: 3
largeur en nombre de modules: 13
mode de pose: saillie
nombre de rangées: 1
largeur en nombre de modules: 13
mode de pose: saillie
nombre de rangées: 2
largeur en nombre de modules: 13
fonction: commutateur mécanique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de pôles (total): 2
nombre de pôles protégés: 1
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
Copie
Copie
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
mode de pose: saillie
nombre de rangées: 3
largeur en nombre de modules: 13
mode de pose: saillie
nombre de rangées: 1
largeur en nombre de modules: 13
fonction: électronique pour contrôleur central
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
Copie
Copie
nombre de pôles: 4
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
mode de pose: saillie
nombre de rangées: 4
largeur en nombre de modules: 13
nombre de pôles: 2
nombre de phases: 1
courant permanent nominal (Iu): 63 A