Eaton Industries France SAS - Inverseur, cont.: 5, 32A, 1-0-2, 45°, à accrochage,encastré, fixation centrale
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - inverseur
nombre de pôles - 3
avec position 0 - Oui
courant permanent nominal (Iu) - 32 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 12 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015080006947
Réf. Sonepar
00206000694
Réf. Fournisseur
000000694
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
modèle
inverseur
nombre de pôles
3
avec position 0
Oui
courant permanent nominal (Iu)
32 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
12 kW
avec retour automatique à la position 0
Non
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
23.7 A
classe de protection (IP), face avant
IP65
degré de protection (NEMA), façade
12
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
convient pour montage au sol
Non
adapté à une fixation frontale
Oui
adapté à un montage en distributeur
Non
adapté à un montage intermédiaire
Non
appareil complet dans un boîtier
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
Inverseurs de marche, Contacts: 5, 32 A, plastron: 1-0-2, 45 °, à accrochage, Montage encastré avec fixation centrale