Eaton Industries France SAS - Commutateur rotatif, 2 positions, blanc, à accrochage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - manette / levier
couleur de l'élément d'actionnement - blanc
type de lentille - carré
classe de protection (IP), face avant - IP65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015080365983
Réf. Sonepar
00206036598
Réf. Fournisseur
000036598
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de positions de commutation
2
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
couleur de l'élément d'actionnement
blanc
type de lentille
carré
classe de protection (IP), face avant
IP65
adapté à l'éclairage
Non
couleur de la calotte du voyant lumineux
autre
diamètre de trou
16 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
fonction de commutation encliquetable
Oui
à rappel
Non
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
Degré de protection (NEMA)
1
Commutateur rotatif, 2 positions, blanc, à accrochage