Eaton Industries France SAS - Porte-étiquette, noire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 25 mm
hauteur - 38 mm
diamètre de trou - 16 mm
couleur - noir
forme - rectangulaire
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4015080366010
Réf. Sonepar
00206036601
Réf. Fournisseur
000036601
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
largeur
25 mm
hauteur
38 mm
diamètre de trou
16 mm
couleur
noir
forme
rectangulaire
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
Porte-étiquette, noire