Eaton Industries France SAS - Profilé chapeau 35x15mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/15 mm
matériau - acier
longueur - 2000 mm
forme de trou - sans
hauteur - 15 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015080506577
Réf. Sonepar
00206050657
Réf. Fournisseur
000050657
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
modèle
rail DIN 35/15 mm
matériau
acier
longueur
2000 mm
forme de trou
sans
hauteur
15 mm
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
écart central entre les trous
0 mm
épaisseur de matériau
1 mm
Profilé chapeau 35x15mm