Eaton Industries France SAS - Disjoncteur de protection moteur, 3p, Ir=1,6-2.5A, borne à boulon
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 1.6...2.5 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 39...39 A
technique de déclenchement - thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015080727361
Réf. Sonepar
00206072736
Réf. Fournisseur
000072736
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
réglage de courant du déclencheur de surcharge
1.6...2.5 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
39...39 A
technique de déclenchement
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de pôles
3
avec protection thermique
Oui
sensible à une défaillance de phase
Oui
tension de fonctionnement normale
690...690 V
courant permanent nominal (Iu)
2.5 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
0.37 kW
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
0.75 kW
finition de l'élément d'actionnement
bouton rotatif
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
avec commutateur auxiliaire intégré
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
150 kA
indice de protection (IP)
IP20
hauteur
93 mm
largeur
45 mm
profondeur
76 mm
Disjoncteur de protection moteur, 3p, Ir=1,6-2.5A, borne à boulon, indice de protection IP 20