Eaton Industries France SAS - Inverseurs, Contacts: 12, 10 A, plastron: 1-2, 60 °, à accrochage, encastré
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - commutateur
nombre de pôles - 6
avec position 0 - Non
courant permanent nominal (Iu) - 10 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 6.6 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015080938613
Réf. Sonepar
00206093861
Réf. Fournisseur
000093861
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
modèle
commutateur
nombre de pôles
6
avec position 0
Non
courant permanent nominal (Iu)
10 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
6.6 kW
avec retour automatique à la position 0
Non
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
0 A
classe de protection (IP), face avant
IP65
degré de protection (NEMA), façade
autre
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
convient pour montage au sol
Non
adapté à une fixation frontale
Oui
adapté à un montage en distributeur
Non
adapté à un montage intermédiaire
Non
appareil complet dans un boîtier
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
Inverseurs, Contacts: 12, 10 A, plastron: 1-2, 60 °, à accrochage, Montage encastré