Eaton Industries France SAS - Platine de montage support jeu de barres 630A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 90 mm
largeur - 340 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015081041589
Réf. Sonepar
00206104158
Réf. Fournisseur
000104331
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
matériau
acier
hauteur
90 mm
largeur
340 mm
perforation
Oui
traitement de la surface
galvanisé
Platine de montage support jeu de barres 630A