Eaton Industries France SAS - Platine de montage universelle, pour HxL=350x400mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 300 mm
largeur - 300 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015081079674
Réf. Sonepar
00206107967
Réf. Fournisseur
000108333
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
matériau
acier
hauteur
300 mm
largeur
300 mm
perforation
Non
traitement de la surface
galvanisé
Platine de montage universelle, pour HxL=350x400mm