Eaton Industries France SAS - Logiciel, programmation et visualisation pour easySafety ES4P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Non
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Non
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Non
bibliothèque de blocs - intégré
fonction de configuration intégrée - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015081110209
Réf. Sonepar
00206111079
Réf. Fournisseur
000111460
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions)
Non
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré)
Non
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence)
Non
bibliothèque de blocs
intégré
fonction de configuration intégrée
Oui
avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts)
Oui
avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel)
Non
avec éditeur pour langage de programmation Flowchart
Non
avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 9x
Non
adapté au système d'exploitation Windows NT
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2000
Oui
adapté au système d'exploitation Windows XP
Oui
adapté au système d'exploitation Windows ME
Non
adapté au système d'exploitation Windows CE
Non
adapté au système d'exploitation LINUX
Non
adapté au système d'exploitation Windows Vista
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 8
Oui
adapté à d'autres systèmes d'exploitation
Non
fonction diagnostic intégrée
Oui
fonction d'évaluation intégrée
Oui
fonction de projection intégrée
Oui
fonction d'acquisition de données intégrée
Oui
fonction de communication intégrée
Oui
fonction technologique intégrée
Non
fonction de mise en service intégrée
Oui
fonction de simulation intégrée
Oui
fonction de mouvement intégrée
Non
fonction d'analyse intégrée
Oui
fonction de positionnement intégrée
Non
fonction de maintenance intégrée
Oui
conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
SIL conformément à IEC 61508
sans
Logiciel, programmation et visualisation pour easySafety ES4P