Eaton Industries France SAS - Disjoncteur modulaire FAZ, 63A, 3P, 15kA (IEC/EN 60947-2), courbe D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 3
nombre de pôles protégés - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - D
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 20.738 kg CO2
EAN
4015081147755
Réf. Sonepar
05584114775
Réf. Fournisseur
000115375
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles (total)
3
nombre de pôles protégés
3
calibre/courant nominal assigné (In)
63 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
D
pôle neutre sectionné simultanément
Non
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)
6 kA
profondeur d'encastrement
70.5 mm
tension assignée (Ue)
400 V
tension d'isolement assignée (Ui)
440 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
6 kA
type de tension
AC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
15 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
10 kA
fréquence
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
montage encastré
Non
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
produits auxiliaires associables
Oui
largeur en nombre de modules
3
indice de protection (IP)
IP20
température ambiante en fonctionnement
-25...75 °C
section de raccordement cable souple
1...25 mm²
section de raccordement cable rigide
1...25 mm²
antidéflagration
Non
xEffect - appareillage modulaire pour le tertiaire et l?industrie, disjoncteur FAZ, 63A, 3P, 15kA (IEC/EN 60947-2), courbe D