Eaton Industries France SAS - Disjoncteur de puissance NZM1, 100kA, 3P, 63A, IEC, prot moteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 50...63 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 504...882 A
technique de déclenchement - thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal - autre
nombre de pôles - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015081151929
Réf. Sonepar
05584115192
Réf. Fournisseur
000115452
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
réglage de courant du déclencheur de surcharge
50...63 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
504...882 A
technique de déclenchement
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal
autre
nombre de pôles
3
avec protection thermique
Oui
sensible à une défaillance de phase
Oui
tension de fonctionnement normale
690...690 V
courant permanent nominal (Iu)
63 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
18.5 kW
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
30 kW
finition de l'élément d'actionnement
levier
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
avec commutateur auxiliaire intégré
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
100 kA
indice de protection (IP)
IP20
hauteur
145 mm
largeur
90 mm
profondeur
88 mm
Disjoncteur de puissance NZM1, 100kA, 3P, 63A, IEC, protection des moteurs