Eaton Industries France SAS - Relais pour commande bimanuelle, 24VDC/AC, 2 canals, 2 circuits de validation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
finition de la fonction de commutation des entrées - autre
avec entrée de démarrage - Non
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015081168439
Réf. Sonepar
00206116843
Réf. Fournisseur
000118703
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
finition de la fonction de commutation des entrées
autre
avec entrée de démarrage
Non
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact
2
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
avec pinces amovibles
Oui
avec boucle de retour
Oui
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact
1
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur
0
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
classe d'exigences de sécurité conformément à l'EN 574
type III C
SIL conformément à IEC 61508
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau e
avec homologation BG BIA
Non
avec homologation selon UL
Oui
largeur
22.5 mm
hauteur
99 mm
profondeur
114.5 mm
Relais pour commande bimanuelle, 24VDC/AC, 2 canals, 2 circuits de validation