Eaton Industries France SAS - Barr. de pontage UL508 coupable, 80A, 2P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
nombre de phases - 2
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
longueur - 991 mm
dimension du pas - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015081201822
Réf. Sonepar
05584120182
Réf. Fournisseur
000121982
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles
2
nombre de phases
2
courant permanent nominal (Iu)
80 A
longueur
991 mm
dimension du pas
0 mm
largeur en nombre de modules
56
adapté au nombre d'appareils
56
section transversale
18 mm²
finition du raccordement électrique
goupille
isolé
Oui
tension nominale de tenue aux chocs
10 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
10 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue
277 V
courant nominal de courte durée admissible Icw
0 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
couleur
autre
Barrette de pontage UL508 coupable, 80A, 2P