Eaton Industries France SAS - Démarreurs progressifs, 3p, 24A, 200-480VAC, Us=110/230VAC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 24 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 230...460 V
fonction - direction unique
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 110...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015081317462
Réf. Sonepar
00206131746
Réf. Fournisseur
000134931
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu
24 A
tension de fonctionnement nominale Ue
230...460 V
fonction
direction unique
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
110...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V
5.5 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V
11 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V
0 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V
0 kW
shunt interne
Oui
avec affichage
Non
régulation du couple de rotation
Non
température ambiante nominale sans déclassement
40 °C
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
110...230 V
type de tension d'actionnement
AC
protection intégrée contre les surcharges du moteur
Non
classe de déclenchement
autre
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
1
Démarreurs progressifs, 3p, 24A, 200-480VAC, Us=110/230VAC