Eaton Industries France SAS - Porte interne, pour HxL=250x200mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte intérieure
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP30
finition porte à hublot - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015081354405
Réf. Sonepar
00206135440
Réf. Fournisseur
000138660
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
modèle
porte intérieure
matériau
acier
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP30
finition porte à hublot
Non
largeur
145 mm
hauteur
187 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
1.5 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
Degré de protection (NEMA)
autre
Porte interne, pour HxL=250x200mm