Eaton Industries France SAS - Disjoncteur différentiel digital FRBdM, 10mA, courbe D, 2P, type G/A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles protégés - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.01 A
type de courant différentiel - A
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015081647668
Réf. Sonepar
05584164766
Réf. Fournisseur
000168195
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles protégés
2
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.01 A
type de courant différentiel
A
pôle neutre sectionné simultanément
Non
nombre de pôles (total)
2
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009
10 kA
tension assignée (Ue)
240 V
tension d'isolement assignée (Ui)
250 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu)
0 kA
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)
10 kA
caractéristique de déconnexion
légèrement retardé
tenue au courant de choc
3 kA
type de tension
AC
fréquence
50 Hz
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
D
avec dispositif de verrouillage
Non
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
température ambiante en fonctionnement
-25...40 °C
largeur en nombre de modules
2
profondeur d'encastrement
70 mm
montage encastré
Non
immunisé contre déclenchements intempestifs
Oui
indice de protection (IP)
IP20
section de raccordement cable rigide
1...25 mm²
section de raccordement cable souple
1...25 mm²
xEffect - appareillage modulaire pour le tertiaire et l?industrie, disjoncteur différentiel digital FRBdM, courbe D, type G/A, 2P, sensibilité: 10mA