Eaton Industries France SAS - Disjoncteur NZM3, 3P, 400 A, 50 kA, IEC, sur socle, magnétothermique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 400 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 50 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 200...400 A
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015081649624
Réf. Sonepar
05584164962
Réf. Fournisseur
000168481
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles
3
courant permanent nominal (Iu)
400 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
50 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge
200...400 A
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
type de construction de l'appareil
technique enfichable pour appareil encastré
tension assignée (Ue)
690...690 V
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
400...4000 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
800...4400 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux
Non
montage de profilés chapeaux en option
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
relais de signalisation de déclenchement disponible
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
position du raccordement de circuit principal
frontal
finition de l'élément d'actionnement
levier
appareil complet avec unité de protection
Oui
commande motorisée intégrée
Non
commande motorisée en option
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Disjoncteur de puissance NZM3, 3P, 400 A, 50 kA, IEC, sur socle, déclenchement magnétothermique, déconnectable, protection des câbles