Eaton Industries France SAS - Bloc différentiel FBSMV pour FAZ, 2P, 40A, type A, 1A

Eaton Industries France SAS - Bloc différentiel FBSMV pour FAZ, 2P, 40A, type A, 1A

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 1 A

  • type de courant différentiel - A

  • largeur en nombre de modules - 4

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4015081667208

Réf. Sonepar

05584166720

Réf. Fournisseur

000170215

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles

2

calibre/courant nominal assigné (In)

40 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)

1 A

type de courant différentiel

A

largeur en nombre de modules

4

tension assignée (Ue)

240 V

tension d'isolement assignée (Ui)

440 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

mode de pose

rail DIN

sélectif

Non

type retardé de courte durée

Non

résistance de court-circuit (Icw)

0 kA

tenue au courant de choc

0.25 kA

type de tension

AC

avec dispositif de verrouillage

Oui

fréquence

50 Hz

produits auxiliaires associables

Oui

indice de protection (IP)

IP20

profondeur d'encastrement

70 mm

température ambiante en fonctionnement

-25...40 °C

degré de pollution

2

section de raccordement cable souple

0.75...16 mm²

section de raccordement cable rigide

0.75...16 mm²

antidéflagration

Non

xEffect - appareillage modulaire pour le tertiaire et l?industrie, bloc différentiel FBSMV pour FAZ, 2P, 40A, type A, sensibilité: 1A