Eaton Industries France SAS - Disjoncteur différentiel FRBmM, 30mA, courbe B, 1P+N, type G

Eaton Industries France SAS - Disjoncteur différentiel FRBmM, 30mA, courbe B, 1P+N, type G

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - AC

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4015081672851

Réf. Sonepar

05584167285

Réf. Fournisseur

000170714

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles protégés

1

calibre/courant nominal assigné (In)

32 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)

0.03 A

type de courant différentiel

AC

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

nombre de pôles (total)

2

pouvoir de coupure assigné selon EN 61009

10 kA

tension assignée (Ue)

240 V

tension d'isolement assignée (Ui)

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu)

10 kA

pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)

10 kA

caractéristique de déconnexion

légèrement retardé

tenue au courant de choc

3 kA

type de tension

AC

fréquence

50 Hz

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

B

avec dispositif de verrouillage

Non

catégorie de surtension

3

degré de pollution

2

température ambiante en fonctionnement

-25...40 °C

largeur en nombre de modules

2

profondeur d'encastrement

75.5 mm

montage encastré

Non

immunisé contre déclenchements intempestifs

Oui

indice de protection (IP)

IP20

section de raccordement cable rigide

1...25 mm²

section de raccordement cable souple

1...25 mm²

xEffect - appareillage modulaire pour le tertiaire et l?industrie, disjoncteur différentiel FRBmM, courbe B, type G, 1P+N, sensibilité: 30mA