Eaton Industries France SAS - Relais modulaire, 8V AC/DC, 1F+1O, 20A

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 20 A

  • tension d'actionnement assignée - 6.8...8.8 V

  • type de tension de fonctionnement - AC/DC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

9010238040830

Réf. Sonepar

05584804083

Réf. Fournisseur

000193909

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

courant de fonctionnement nominal

20 A

tension d'actionnement assignée

6.8...8.8 V

type de tension de fonctionnement

AC/DC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

tension de fonctionnement normale

400...400 V

catégorie d'utilisation

1

type de tension d'actionnement

AC/DC

charge max. de lampe à incandescence

1950 W

charge max. de lampe fluorescente

910 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)

1160 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)

232 VA

curseur pour commutation manuelle

Non

largeur en nombre de modules

1

profondeur d'encastrement

60 mm

produits auxiliaires associables

Oui

avec fonction jour/nuit

Non

sans ronflement/bourdonnement

Non

indice de protection (IP)

IP20

Relais modulaire, 8V AC/DC, 1F+1O, 20A