Eaton Industries France SAS - Coffret individuel Ci43, RAL couvercle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 15
type de capot - couvercle
finition du couvercle - fermé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9010238059207
Réf. Sonepar
05584805920
Réf. Fournisseur
000194612
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
mode de pose
saillie
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur en nombre de modules
15
type de capot
couvercle
finition du couvercle
fermé
hauteur
375 mm
largeur
250 mm
profondeur
175 mm
indice de protection (IP)
autre
type de porte
sans
couvercle/porte transparent(e)
Non
avec serrure
Non
courant nominal (In)
1600 A
profondeur d'encastrement
150 mm
profondeur intérieure
150 mm
épaisseur de matériau du boîtier
6 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle
6 mm
couleur
gris
numéro RAL
7035
nombre de modules
1
nombre de rangées
0
nombre d'ouvertures pour plaques à bride
4
possibilité de montage en saillie
Oui
nombre d'entrées de conduit
76
traitement de la surface
non traité
avec cadre/support de montage
Non
convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
adapté à un parafoudre
Oui
Degré de protection (NEMA)
autre
classe de protection
II
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
maintien de fonction
sans
couvercle avec décharge de pression
Oui
Coffret individuel Ci43, RAL couvercle