Eaton Industries France SAS - Extension E/S, 24 V DC, 4 entrées ana, 2 sorties ana
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V
courant de commutation - 0.5 A
avec sortie de relais - Non
appareil de base - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015080892847
Réf. Sonepar
05584089284
Réf. Fournisseur
000197223
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
tension d'alimentation CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation DC
20.4...28.8 V
courant de commutation
0.5 A
avec sortie de relais
Non
appareil de base
Non
tension d'alimentation CA 60 Hz
0...0 V
type de tension d’alimentation
DC
nombre d’entrées analogiques
4
nombre de sorties analogiques
2
nombre d’entrées numériques
0
nombre de sorties numériques
0
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
nombre d'autres interfaces matérielles
2
avec interface optique
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
maître IO-Link
Non
capacité de redondance
Non
avec affichage
Non
indice de protection (IP)
IP20
évolutif
Oui
appareil d'extension
Oui
avec minuterie
Non
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural/direct possible
Oui
encastrement frontal possible
Oui
montage sur rack possible
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
35.5 mm
hauteur
90 mm
profondeur
58 mm
Extension E/S, Utilisation avec easyE4, 24 V DC, 4 Entrées analogique, 2 Sorties analogique, borne à vis