Eaton Industries France SAS - Alimentation à découpage, 100-240VAC/24VDC, 1,25A, monophasée, reglée
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée CA 50 Hz - 85...264 V
tension d'entrée CC - 0...0 V
type de tension d'entrée - AC
tension de sortie CC - 0...0 V
courant de sortie max. CC - 1.25 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015082123192
Réf. Sonepar
00206110643
Réf. Fournisseur
000212319
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
tension d'entrée CA 50 Hz
85...264 V
tension d'entrée CC
0...0 V
type de tension d'entrée
AC
tension de sortie CC
0...0 V
courant de sortie max. CC
1.25 A
tension d'entrée CA 60 Hz
85...264 V
courant d'entrée max. à CA 50 Hz
0 A
courant d'entrée max. à CA 60 Hz
0 A
courant d'entrée max. CC
0 A
type de tension de sortie
DC
tension de sortie CA 50 Hz
0...0 V
tension de sortie CA 60 Hz
0...0 V
courant de sortie max. à CA 50 Hz
0 A
courant de sortie max. à CA 60 Hz
0 A
puissance dissipée
30 W
capacité de redondance
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
largeur
72 mm
hauteur
90 mm
profondeur
60 mm
Alimentation à découpage, 100-240VAC/24VDC, 1,25A, monophasée, reglée
Les Atouts de la gamme:
Les alimentations monophasées easyPower Moeller series d'Eaton sont faciles à utiliser et permettent des diagnostics rapides de la sortie de tension. Un voyant à LED indique de façon continue le bon fonctionnement des appareils. En cas de court-circuit ou de surcharge au niveau de la sortie de tension, le voyant à LED se mettra à clignoter. Le boîtier des appareils easyPower est basé sur la conception du module logique « easy ». Cela assure une apparence uniforme dans l'armoire.