Eaton Industries France SAS - Élément de contact, 1 s, par l'avant, 6. circuit électrique, bornes à ressort

Eaton Industries France SAS - Élément de contact, 1 s, par l'avant, 6. circuit électrique, bornes à ressort

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4015082163846

Réf. Sonepar

00206216384

Réf. Fournisseur

000216384

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

6 A

finition du raccordement électrique

raccordement par borne à ressort

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

0

modèle

relevable et intégrable

mode de pose

fixation frontale

douille

sans

Élément de contact, 1 s, fixation par l'avant, 6. circuit électrique, raccordement par bornes à ressort