Eaton Industries France SAS - Porte-étiquette, sans étiquette, noire, IP 66
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 30 mm
hauteur - 50 mm
diamètre de trou - 22 mm
couleur - noir
forme - rectangulaire
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4015082163921
Réf. Sonepar
00206216392
Réf. Fournisseur
000216392
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
largeur
30 mm
hauteur
50 mm
diamètre de trou
22 mm
couleur
noir
forme
rectangulaire
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
Porte-étiquette, sans étiquette, noire, forme ronde, RAL 9005, indice de protection IP66