Eaton Industries France SAS - Support, +étiquette, EIN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 30 mm
hauteur - 50 mm
diamètre de trou - 22 mm
couleur - noir
forme - rectangulaire
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4015082164874
Réf. Sonepar
00206216487
Réf. Fournisseur
000216487
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
largeur
30 mm
hauteur
50 mm
diamètre de trou
22 mm
couleur
noir
forme
rectangulaire
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
Support, +étiquette, EIN