Eaton Industries France SAS - Support, +étiquette, HAND 0 AUTO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 30 mm
hauteur - 50 mm
diamètre de trou - 22 mm
couleur - noir
forme - rectangulaire
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015082164935
Réf. Sonepar
00206216493
Réf. Fournisseur
000216493
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
largeur
30 mm
hauteur
50 mm
diamètre de trou
22 mm
couleur
noir
forme
rectangulaire
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
Support, +étiquette, HAND 0 AUTO