Eaton Industries France SAS - Bouton-poussoir double avec élement DEL, vert I/blanc/rouge 0

Eaton Industries France SAS - Bouton-poussoir double avec élement DEL, vert I/blanc/rouge 0

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - rouge-vert

  • nombre de postes de commande - 2

  • type de lentille - ovale

  • type de bouton - plat

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

4015082167004

Réf. Sonepar

00206216700

Réf. Fournisseur

000216700

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

couleur du bouton

rouge-vert

nombre de postes de commande

2

type de lentille

ovale

type de bouton

plat

classe de protection (IP), face avant

IP66

diamètre de trou

22.5 mm

largeur de l'ouverture

0 mm

hauteur de l'ouverture

0 mm

adapté à l'éclairage

Oui

avec élément de protection

Non

étiqueté

Oui

fonction de commutation encliquetable

Non

à rappel

Oui

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

plastique

couleur de bague frontale

titane

degré de protection (NEMA), façade

4X

Bouton-poussoir double, +voyant lumineux, vert I/blanc/rouge 0, diamètre 22.5 mm, indice de protection IP 66