Eaton Industries France SAS - Voyant lumineux, plat, rouge, diamètre 22.5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux encastrables - 1
couleur de la lentille - rouge
type de lentille - rond
diamètre de trou - 22 mm
classe de protection (IP), face avant - IP67/IP69
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015082167721
Réf. Sonepar
00206216772
Réf. Fournisseur
000216772
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de voyants lumineux encastrables
1
couleur de la lentille
rouge
type de lentille
rond
diamètre de trou
22 mm
classe de protection (IP), face avant
IP67/IP69
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
chrome
finition de la lentille
plat
Degré de protection (NEMA)
4X, 13
Voyant lumineux, plat, rouge, diamètre 22.5 mm, indice de protection IP 66/67/69