Eaton Industries France SAS - Alim. a decoupage, 100-240VAC-24VDC-12VDC, 0,35A-0,02A, monophasee, reglee

Eaton Industries France SAS - Alim. a decoupage, 100-240VAC-24VDC-12VDC, 0,35A-0,02A, monophasee, reglee

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée CA 50 Hz - 85...264 V

  • tension d'entrée CC - 0...0 V

  • type de tension d'entrée - AC

  • tension de sortie CC - 12...24 V

  • courant de sortie max. CC - 0.35 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4015082294243

Réf. Sonepar

00206110691

Réf. Fournisseur

000229424

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

tension d'entrée CA 50 Hz

85...264 V

tension d'entrée CC

0...0 V

type de tension d'entrée

AC

tension de sortie CC

12...24 V

courant de sortie max. CC

0.35 A

tension d'entrée CA 60 Hz

85...264 V

courant d'entrée max. à CA 50 Hz

0 A

courant d'entrée max. à CA 60 Hz

0 A

courant d'entrée max. CC

0 A

type de tension de sortie

DC

tension de sortie CA 50 Hz

0...0 V

tension de sortie CA 60 Hz

0...0 V

courant de sortie max. à CA 50 Hz

0 A

courant de sortie max. à CA 60 Hz

0 A

puissance dissipée

8.4 W

capacité de redondance

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Non

largeur

32 mm

hauteur

90 mm

profondeur

60 mm

Alimentation à découpage, 100-240VAC-24VDC-12VDC, 0,35A-0,02A, monophasée, reglée