Eaton Industries France SAS - Module de test à distance, max. 400V-AC, 0,3A, 0,5 module
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif auxiliaire - unité de commande
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
montage d'appareils - disjoncteur différentiel
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015082483005
Réf. Sonepar
00206110764
Réf. Fournisseur
000248300
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
dispositif auxiliaire
unité de commande
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
montage d'appareils
disjoncteur différentiel
monté en usine
Non
largeur en nombre de modules
0.5
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
courant de commutation assigné
0 A
tension assignée (Ue)
0 V
type de tension d'actionnement
AC
avec autotest avec fonction courant de défaut
Oui
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
0
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
0 A
Module de test à distance, max. 400V-AC, 0,3A, 0,5PE