Eaton Industries France SAS - Disjoncteur-moteur, 0.4-0.63 A, 2p

Eaton Industries France SAS - Disjoncteur-moteur, 0.4-0.63 A, 2p

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0.4...0.63 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 4.9...6.6 A

  • technique de déclenchement - magnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4015082483920

Réf. Sonepar

00206110775

Réf. Fournisseur

000248392

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

réglage de courant du déclencheur de surcharge

0.4...0.63 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé

4.9...6.6 A

technique de déclenchement

magnétique

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

nombre de pôles

2

avec protection thermique

Oui

sensible à une défaillance de phase

Non

tension de fonctionnement normale

400...400 V

courant permanent nominal (Iu)

0.63 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V

0 kW

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

0.18 kW

finition de l'élément d'actionnement

levier

type de construction de l'appareil

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA

10 kA

indice de protection (IP)

IP20

hauteur

75 mm

largeur

36 mm

profondeur

80 mm

Disjoncteur-moteur, 0.4-0.63 A, 2p