Eaton Industries France SAS - Disjoncteur-moteur, réglable de 10-16 A, 2p
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 10...16 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 160...208 A
technique de déclenchement - magnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015082483999
Réf. Sonepar
00206248399
Réf. Fournisseur
000248399
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
réglage de courant du déclencheur de surcharge
10...16 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
160...208 A
technique de déclenchement
magnétique
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de pôles
2
avec protection thermique
Oui
sensible à une défaillance de phase
Non
tension de fonctionnement normale
400...400 V
courant permanent nominal (Iu)
16 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
0 kW
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
7.5 kW
finition de l'élément d'actionnement
levier
type de construction de l'appareil
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
10 kA
indice de protection (IP)
IP20
hauteur
75 mm
largeur
36 mm
profondeur
80 mm
Disjoncteur-moteur, réglable de 10-16 A, 2 pôles, raccordement à vis amont et aval, IP 20