Eaton Industries France SAS - Bouton arrêt d'urgence, D=38 mm, non lumineux, déverrouillage par rotation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - rouge
diamètre du bouchon - 38 mm
indice de protection (IP) - IP67/IP69
type de bouton - plat
fonction de commutation encliquetable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015082634674
Réf. Sonepar
00206263467
Réf. Fournisseur
000263467
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
couleur du bouton
rouge
diamètre du bouchon
38 mm
indice de protection (IP)
IP67/IP69
type de bouton
plat
fonction de commutation encliquetable
Oui
type de lentille
rond
diamètre de trou
22 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
Degré de protection (NEMA)
4X
adapté à l'éclairage
Non
avec éclairage
Non
tension d'alimentation de la lampe
0 V
à rappel
Non
avec bague frontale
Non
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
chrome
adapté à un arrêt d'urgence
Oui
type de déverrouillage
déverrouillage par rotation
Bouton d'arrêt d'urgence « coup de poing », 38 mm, non lumineux, déverrouillage par rotation, rouge, allumée en jaune