Eaton Industries France SAS - barre de pontage Ph+N avec 9 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
nombre de phases - 2
courant permanent nominal (Iu) - 50 A
longueur - 233 mm
dimension du pas - 17.95 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015082649203
Réf. Sonepar
00206264920
Réf. Fournisseur
000264920
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles
1
nombre de phases
2
courant permanent nominal (Iu)
50 A
longueur
233 mm
dimension du pas
17.95 mm
largeur en nombre de modules
13
adapté au nombre d'appareils
12
section transversale
10 mm²
finition du raccordement électrique
autre
isolé
Oui
tension nominale de tenue aux chocs
0 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
25 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue
415 V
courant nominal de courte durée admissible Icw
0 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
barre de pontage Ph+N avec 9 modules