Eaton Industries France SAS - Télérupteur, 230AC, 1 F, 16A, 50Hz, 1 module
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - commutateur mécanique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de commutation assigné - 16 A
mode de pose - rail DIN
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015082652623
Réf. Sonepar
00206265262
Réf. Fournisseur
000265262
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
fonction
commutateur mécanique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
courant de commutation assigné
16 A
mode de pose
rail DIN
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
60 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
tension de commande 1
230...230 V
type de tension de commande 1
AC
fréquence de tension de commande 1
50...50 Hz
tension de commande 2
0...0 V
type de tension de commande 2
AC
fréquence de tension de commande 2
0...0 Hz
tension d’alimentation
250...250 V
type de tension d’alimentation
AC
charge max. de lampe à incandescence
0 W
charge max. de lampe fluorescente
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
0 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
0 A
commande manuelle
Oui
Télérupteur, 230V AC, 1 contact à fermeture, 16A, 50Hz, 1 module, profil modulaire