Eaton Industries France SAS - Disjoncteur de puissance NZM2, 50kA, 3P, 220A, IEC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 110...220 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 220...3080 A
technique de déclenchement - électronique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015082657802
Réf. Sonepar
00206265780
Réf. Fournisseur
000265780
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
réglage de courant du déclencheur de surcharge
110...220 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
220...3080 A
technique de déclenchement
électronique
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de pôles
3
avec protection thermique
Oui
sensible à une défaillance de phase
Oui
tension de fonctionnement normale
690...690 V
courant permanent nominal (Iu)
220 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
55 kW
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
110 kW
finition de l'élément d'actionnement
levier
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
avec commutateur auxiliaire intégré
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
50 kA
indice de protection (IP)
IP20
hauteur
184 mm
largeur
105 mm
profondeur
149 mm
Disjoncteur de puissance NZM2, 50kA, 3P, 220A, IEC