Eaton Industries France SAS - Prise modulaire, 10/16A, 250V AC, avec sécurité enfant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
largeur en nombre de modules - 2.5
nombre de prises de courant - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015082668761
Réf. Sonepar
00206266876
Réf. Fournisseur
000266876
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
tension assignée (Ue)
250 V
type de tension
AC
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
largeur en nombre de modules
2.5
nombre de prises de courant
1
avec volet de protection
Non
modèle
SCHUKO (Allemand)
avec eclips / protection enfant
Non
avec témoin lumineux
Non
profondeur d'encastrement
60 mm
indice de protection (IP)
IP20
nombre de pôles coupés (ronds)
2
nombre de pôles coupés (plats)
0
broche de mise la terre de sécurité
Non
Prise modulaire type SCHUKO, 10/16A, 250V AC, avec sécurité enfant, profil modulaire
Les Atouts de la gamme:
Prise de courant électrique Schuko 2P 16A 230 VAC qui permet de raccorder dessus les appareils électriques