Eaton Industries France SAS - Interrup. sectionneur modulaire IS 125A 3P

Eaton Industries France SAS - Interrup. sectionneur modulaire IS 125A 3P

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - autre

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 3

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 3

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4015082762889

Réf. Sonepar

00206276288

Réf. Fournisseur

000276288

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

fonction de commutation

autre

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

3

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

3

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

calibre/courant nominal assigné (In)

125 A

nombre de pôles

3

tension assignée (Ue)

415 V

tension assignée min.

240 V

pouvoir de coupure nominal

10 kA

résistance de court-circuit (Icw)

2 kA

type de tension

AC

avec voyant indicateur

Non

couleur de la calotte

autre

source lumineuse

autre

culot de lampe

autre

puissance de la lampe max.

0 W

largeur en nombre de modules

3

profondeur d'encastrement

69.5 mm

indice de protection (IP)

IP40

impression/marquage

symbole « flèche »

Interrupteur sectionneur modulaire IS 125A 3P