Eaton Industries France SAS - Relais thermique, 24-40A, 1F+1O
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 24...40 A
mode de pose - montage direct
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASS 10
fonction reset automatique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015082784584
Réf. Sonepar
00206278458
Réf. Fournisseur
000278458
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
plage de courant ajustable
24...40 A
mode de pose
montage direct
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
classe de déclenchement
CLASS 10
fonction reset automatique
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
entrée pour fonction de remise à zéro
Non
bouton-poussoir de remise à zéro
Oui
Relais thermique, 24-40A, 1F+1O