Eaton Industries France SAS - Disjoncteur de protection moteur, TRI PKZM0 32A VIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 25...32 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 496...496 A
technique de déclenchement - thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015082784898
Réf. Sonepar
00206278489
Réf. Fournisseur
000278489
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
réglage de courant du déclencheur de surcharge
25...32 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
496...496 A
technique de déclenchement
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de pôles
3
avec protection thermique
Oui
sensible à une défaillance de phase
Oui
tension de fonctionnement normale
690...690 V
courant permanent nominal (Iu)
32 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
7.5 kW
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
15 kW
finition de l'élément d'actionnement
bouton rotatif
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
avec commutateur auxiliaire intégré
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
50 kA
indice de protection (IP)
IP20
hauteur
93 mm
largeur
45 mm
profondeur
76 mm
Disjoncteur de protection moteur, TRI PKZM0 32A VIS, indice de protection IP 20