Eaton Industries France SAS - Disjoncteur modulaire FAZ, 0,5A, 2P, 15kA (IEC/EN 60947-2), courbe K

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.5 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - K

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 6.645 kg CO2

EAN

4015082787882

Réf. Sonepar

00206278788

Réf. Fournisseur

000278788

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles (total)

2

nombre de pôles protégés

2

calibre/courant nominal assigné (In)

0.5 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

K

pôle neutre sectionné simultanément

Non

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)

0 kA

profondeur d'encastrement

70.5 mm

tension assignée (Ue)

400 V

tension d'isolement assignée (Ui)

440 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)

0 kA

type de tension

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)

15 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)

10 kA

fréquence

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

montage encastré

Non

catégorie de surtension

3

degré de pollution

2

produits auxiliaires associables

Oui

largeur en nombre de modules

2

indice de protection (IP)

IP20

température ambiante en fonctionnement

-25...75 °C

section de raccordement cable souple

1...25 mm²

section de raccordement cable rigide

1...25 mm²

antidéflagration

Non

xEffect - appareillage modulaire pour le tertiaire et l?industrie, disjoncteur FAZ, 0,5A, 2P, 15kA (IEC/EN 60947-2), courbe K