Eaton Industries France SAS - Contact auxiliaire, 2F+1O, pour P5, 250A, montage encastré
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015082809652
Réf. Sonepar
00206280965
Réf. Fournisseur
000280965
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
6 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
modèle
relevable
mode de pose
montage latéral
douille
autre
Contact auxiliaire, 2F+1O, pour P5, 250A, montage encastré