Eaton Industries France SAS - Démarreur direct, 3p, 4.0kW/400V/AC3, 150kA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de starter moteur - démarreur direct
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 0...0 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW
classe de déclenchement - CLASS 10
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015082831660
Réf. Sonepar
00206283166
Réf. Fournisseur
000283166
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
type de starter moteur
démarreur direct
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
4 kW
classe de déclenchement
CLASS 10
avec déclencheur de court-circuit
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
type de tension d'actionnement
DC
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée
2.2 kW
puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée
0 kW
puissance nominale, 575 V, 60 Hz, triphasée
0 kW
courant de fonctionnement nominal Ie
8.5 A
courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V
9 A
réglage de courant du déclencheur de surcharge
6.3...10 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 480 Y/277 V
0 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 600 Y/347 V
0 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V
0 A
intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V
0 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
température ambiante, limite supérieure sans restriction
60 °C
protection contre les surcharges compensée en température
Oui
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
avec transfo
Non
nombre de postes de commande
0
adapté à un arrêt d'urgence
Non
classe de coordination selon IEC 60947-4-3
classe 1
nombre de voyants lumineux
0
réinitialisation externe possible
Non
avec fusible
Non
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
autre
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
largeur
45 mm
hauteur
180 mm
profondeur
95 mm
Démarreur direct, 3p, 4.0kW/400V/AC3, 150kA