Eaton Industries France SAS - Déclencheur à manque de tension, 110-130VAC +2Fa
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 110...130 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015082843892
Réf. Sonepar
00206110984
Réf. Fournisseur
000284389
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
110...130 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
110...130 V
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
retardé
Non
adapté à un disjoncteur
Oui
adapté à un commutateur
Oui
adapté à un commutateur de protection de moteur
Non
adapté à un relais de surcharge
Non
Déclencheur à manque de tension, 110-130VAC +2N/O, pour disjoncteur de puissance